Eriks

Compensateur 61 jaune DN500 diamètre tube 508mm

  • ERIKS:11256579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 677,00 €/ Unitéhors TVA

2 029,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
61
Code de couleur
Jaune
Longueur totale
250 mm
Type
61
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Diamètre nominale
DN500
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
25 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
15 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
6 °
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Diamètre extérieur tube
508 mm