Eriks

Compensateur 55 jaune PN40 acier coulé 'C' DN32

  • ERIKS:11256717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

366,93 €/ Unitéhors TVA

443,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
55
Diamètre nominale
DN32
Classe de pression de la bride
PN40
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
30 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Jaune
Type
55
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
C
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Longueur totale
125 mm