Eriks

Compensateur 50 rouge/PTFE PN16 acier coulé 'A' DN80

  • ERIKS:10040462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

429,00 €/ Unitéhors TVA

519,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
50
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
15 mm
Détection de mouvemant axial -
15 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
15 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
15 °
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Rouge
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Avec revêtement PTFE
Oui
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm