Eriks

Compensateur 50 rouge/PTFE PN10 acier coulé 'A' DN200

  • ERIKS:11119944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

787,15 €/ Unitéhors TVA

952,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
50
Diamètre nominale
DN200
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
15 mm
Détection de mouvemant axial -
15 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
15 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
6 °
Pression de service max. à 20 °C
6 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Rouge
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Avec revêtement PTFE
Oui
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm