Eriks

Compensateur 50 jaune/camion citerne PN16 acier coulé 'A' DN125

  • ERIKS:11256454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

442,00 €/ Unitéhors TVA

534,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
50
Diamètre nominale
DN125
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
20 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Jaune
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
A
Bride TW
Ja
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm