Eriks

Compensateur 49 vert PN10 acier coulé 'C' DN250

  • ERIKS:10040174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 223,95 €/ Unitéhors TVA

1 480,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
49
Diamètre nominale
DN250
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
7 °
Pression de service max. à 20 °C
25 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Vert
Type
49
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Norme d'Exécution
C
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Longueur totale
100 mm