Eriks

Compensateur 49 rouge 150LBS acier coulé 'A' DN80

  • ERIKS:12659931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

481,49 €/ Unitéhors TVA

582,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
49
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression de la bride
150lbs
Code de couleur
Rouge
Type
49
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
EPDM
Matériau d'insert
Nomex
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non