Eriks

Compensateur 49 jaune PN16 acier coulé 'C' DN65

  • ERIKS:10040137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

466,38 €/ Unitéhors TVA

564,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
49
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
7 °
Pression de service max. à 20 °C
20 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Jaune
Type
49
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
NBR noir
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
C
Exécution avec limiteur de mouvement
Oui
Longueur totale
100 mm