Eriks

Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500V5F11-GU

  • ERIKS:14516104
  • Fabricant:4046719892266
Image 1
La coiffe 3M™ série G500 est une solution polyvalente et confortable à utiliser comme un système de protection faciale autonome ou pour une protection combinée du visage et de l'audition.

Son design spécifique permet de combiner facilement la coiffe G500 avec d'autres produits de sécurité 3M™ tels que les écrans faciaux, les coquilles antibruit passives ou les protections auditives communicantes et les lunettes intégrées. Ce produit de haute qualité offre une protection contre les chocs frontaux et latéraux, tandis qu'une attention particulière portée au moment de la conception a assuré une visibilité et un confort de port maximum.
Ajouter à la liste

52,96 €/ Unitéhors TVA

64,08 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150