9,45 €/ Unitéhors TVA
11,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 6.50 |
Forme | Collier à percer les tube |
Matériau | PP-H |
Diamètre nominale | 3/4" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Nombre d'échelle | 2 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Couleur | Noir |
Dispositif de serrage | Oui |
Raccord sur tube | Collier |
Largeur | 80 mm |
Matériau d'insert | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Avec fraise | Non |
Non foré | Non |