Eriks

Collier de forage Série: 6.50 PP-H EPDM Dispositif de serrage PN10 Taraudé (BSPP) 20mmx1/2"

  • ERIKS:10077666
Image 1
Ajouter à la liste

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
6.50
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PP-H
Diamètre nominale
1/2"
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Couleur
Noir
Dispositif de serrage
Oui
Raccord sur tube
Collier
Largeur
42 mm
Matériau d'insert
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C
Avec fraise
Non
Non foré
Non