Eriks

Collier de fixation pour 4 tubes 4mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,39 €/ Unitéhors TVA

0,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
604-014
b
10 mm
d
5.5 mm
D
4 mm
s
1.5 mm
l2
30 mm
l1
42 mm