Eriks

Collier de fixation pour 3 tubes 4mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

1270 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
604-003
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
l1
26.6 mm
D
4 mm