Eriks

Collier de fixation pour 2 tubes 4mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,29 €TVA incluse

1100 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
604-002
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
l1
22.6 mm
D
4 mm