Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 8mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
608-001
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
12 mm
l1
23.5 mm
s
1.5 mm
D
8 mm