Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 6mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

2424 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
606-010
b
10 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
6 mm
l2
10 mm
l1
20.5 mm