Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 4mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,20 €/ Unitéhors TVA

0,24 €TVA incluse

918 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
604-001
b
10 mm
d
5.5 mm
l1
18.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
D
4 mm