Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 20mm forage 7.0mm

  • ERIKS:13791904
Image 1
Ajouter à la liste

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
610-004
b
36 mm
d
7 mm
D
20 mm
s
2 mm
l2
21 mm
l1
40 mm