Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 2.5mm forage 3.5mm

  • ERIKS:13790791
Image 1
Ajouter à la liste

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
602-001
b
10 mm
d
3.5 mm
s
1.5 mm
D
2.5 mm
l1
11.25 mm
l2
5 mm