Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 18mm forage 7.0mm

  • ERIKS:13791608
Image 1
Ajouter à la liste

0,83 €/ Unitéhors TVA

1,00 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
608-004
b
36 mm
d
7 mm
D
18 mm
s
2 mm
l2
21 mm
l1
40 mm