Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 14mm forage 6.5mm

  • ERIKS:13791323
Image 1
Ajouter à la liste

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
606-014
b
30 mm
d
6.3 mm
D
14 mm
l2
16 mm
s
2 mm
l1
32.5 mm