Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 12mm forage 6.8mm

  • ERIKS:13792037
Image 1
Ajouter à la liste

0,86 €/ Unitéhors TVA

1,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
612-001
b
20 mm
d
6.8 mm
D
12 mm
s
2 mm
l1
35 mm
l2
18 mm