Eriks

Collier de fixation pour 1 tube 12mm forage 5.5mm

  • ERIKS:13791102
Image 1
Ajouter à la liste

0,68 €/ Unitéhors TVA

0,82 €TVA incluse

740 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de collier de serage
604-004
b
24 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
12 mm
l1
27 mm
l2
13 mm