0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
72000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,04 € | - |
100+ | 0,04 € | - |
300+ | 0,03 € | 25.00% |
500+ | 0,03 € | 30.00% |
1000+ | 0,03 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Nylon |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Largeur de la bande | 3.6 mm |
Longueur de ruban | 200 mm |
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau | 40 mm |
Résistance à la traction | 235 N |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 85 °C |
Modèle | Fermeture renforcée |
Résistant au UV selon ASTM D6779 | Oui |