Eriks

Collier de câblage résistant UV noir PA6.6 2,5x100mm

  • ERIKS:13190106
  • Fabricant:8717278579757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les colliers de fixation pour câbles THORMAS «non déposables» sont fabriqués en DuPont Nylon 6.6 haut de gamme produit en Europe, ce qui leur permet de répondre à des exigences de qualité élevées.
  • Ils sont résistants à l'huile et à la graisse, au sel et à l’acide dilué.
  • Leurs extrémités légèrement courbées et en pointe permettent un montage rapide et facile.
  • Ils sont conformes à la norme ANSI/UL94 V2
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,01 €

-

100+

0,01 €

-

300+

0,01 €

25.00%

500+

0,01 €

30.00%

1000+

0,01 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Nylon
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Noir
Largeur de la bande
2.5 mm
Longueur de ruban
100 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
22 mm
Résistance à la traction
108 N
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 85 °C
Modèle
Fermeture renforcée
Résistant au UV selon ASTM D6779
Oui