Eriks

Clapet de pied Type: 8101 Acier inoxydable 316/FPM (FKM) PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13593148
Image 1
Ajouter à la liste

51,03 €/ Unitéhors TVA

61,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8101
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Roestvaststaal 316
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4401
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar