Eriks

Clapet de pied Type: 8101 Acier inoxydable 316/FPM (FKM) PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13593152
Image 1
Ajouter à la liste

161,55 €/ Unitéhors TVA

195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8101
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Roestvaststaal 316
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4401
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar