91,35 €/ Unitéhors TVA
110,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 8101 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Roestvaststaal 316 |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Joint | FPM (FKM) |
Matiériau du clapet | 1.4401 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |