Eriks

Clapet de pied Type: 8101 Acier inoxydable 304/FPM (FKM) PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13593138
Image 1
Ajouter à la liste

36,99 €/ Unitéhors TVA

44,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8101
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Roestvaststaal 304
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4301
Matière du ressort
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar