Eriks

Clapet de pied Type: 8101 Acier inoxydable 304/FPM (FKM) PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13593141
Image 1
Ajouter à la liste

51,48 €/ Unitéhors TVA

62,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8101
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Roestvaststaal 304
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4301
Matière du ressort
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar