Eriks

Clapet de pied Type: 8101 Acier inoxydable 304/FPM (FKM) PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13593139
Image 1
Ajouter à la liste

35,10 €/ Unitéhors TVA

42,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8101
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Roestvaststaal 304
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4301
Matière du ressort
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar