Eriks

Clapet de pied Type: 726 Laiton/Laiton Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11811626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,60 €/ Unitéhors TVA

214,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
726
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Joint
Laiton
Matiériau du clapet
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C