Eriks

Clapet de pied Type: 611 Laiton/FPM (FKM) PN32 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13622293
Image 1
Ajouter à la liste

46,92 €/ Unitéhors TVA

56,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
611
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN32
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du ressort
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
32 bar