Eriks

Clapet de pied Type: 611 Laiton/FPM (FKM) PN25 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13622297
Image 1
Ajouter à la liste

130,05 €/ Unitéhors TVA

157,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
611
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du ressort
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar