Eriks

Clapet de pied Type: 611 Laiton/FPM (FKM) PN10 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13622298
Image 1
Ajouter à la liste

263,50 €/ Unitéhors TVA

318,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
611
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du ressort
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar