Eriks

Clapet de pied Type: 1135 Fonte/NBR PN6 Bride DN300

  • ERIKS:14529081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet de pied en fonte avec panier d'aspiration classe de pression PN6 ou PN10 avec raccord à bride classe de pression PN10.
Ajouter à la liste

4 390,20 €/ Unitéhors TVA

5 312,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1135
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Avec crépine
Oui
Perforation du crépine
5 mm
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN300
ØD
445 mm
H
700 mm
Poids
160 kg