Eriks

Clapet de pied Type: 1135 Fonte/NBR PN6 Bride DN200

  • ERIKS:14732413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet de pied en fonte avec panier d'aspiration classe de pression PN6 ou PN10 avec raccord à bride classe de pression PN10.
Ajouter à la liste

1 941,30 €/ Unitéhors TVA

2 348,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1135
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Avec crépine
Oui
Perforation du crépine
5 mm
Joint
NBR
Matiériau du clapet
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN200
ØD
340 mm
H
545 mm
Poids
72 kg