Eriks

Clapet de décharge 120bar

  • ERIKS:13940354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets de décharge, (à boisseau sphérique) pour débits de 0.5 à 2 l/min.

Instructions de montage
Raccord fileté avec bague à seritr pour tube sans soudure. Raccord à bague sertie selon DIN 2353.
Ajouter à la liste

99,41 €/ Unitéhors TVA

120,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Modèle
Limiteur de pression pour manomètre
Raccordement au process
Raccord bicône M14x1.5
Diamètre nominale
8 mm
Pression de service maximum
120 bar
Longueur totale
84 mm