Eriks

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN250

  • ERIKS:10056379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 041,20 €/ Unitéhors TVA

1 259,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
GD-6
Type
1892
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Primaire d'accroche
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
40 mm
Type de commande
Levier
Matière du papillon
Fonte
Matière de l'axe
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
DN
DN250
H
305 mm
L
40 mm
M
155 mm
Poids
13.9 kg