693,98 €/ Unitéhors TVA
839,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | GD-6 |
Type | 1892 |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Primaire d'accroche |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 40 mm |
Type de commande | Levier |
Matière du papillon | Fonte |
Matière de l'axe | Acier |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
DN | DN200 |
H | 260 mm |
L | 40 mm |
M | 155 mm |
Poids | 8.8 kg |