Eriks

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65

  • ERIKS:10056373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

256,98 €/ Unitéhors TVA

310,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
GD-6
Type
1892
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Primaire d'accroche
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
30 mm
Type de commande
Levier
Matière du papillon
Acier
Matière de l'axe
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
DN
DN65
H
175 mm
L
30 mm
M
145 mm
Poids
2.2 kg