Eriks

Clapet anti-retour Type: 810 Acier inoxydable 316/FPM (FKM) Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11228276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,12 €/ Unitéhors TVA

50,97 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
810
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316
Catégorie de qualité
1.4401
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
83 mm
Type de clapet
Clapet
Valeur de Kv
18.7 m³/h
Joint
FPM (FKM)
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16