57,60 €/ Unitéhors TVA
69,70 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 810 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316 |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 97 mm |
Type de clapet | Clapet |
Valeur de Kv | 31.5 m³/h |
Joint | FPM (FKM) |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |