Eriks

Clapet anti-retour Type: 810 Acier inoxydable 304/FPM (FKM) Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10050462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
810
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
56 mm
Type de clapet
Clapet
Joint
FPM (FKM)
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16