92,80 €/ Unitéhors TVA
112,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 728 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Longueur totale | 96 mm |
Type de clapet | Clapet |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |