Eriks

Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les clapets intermédiaires en laiton sont disponibles dans des modèles avec clapet en cuivre (Fig. 728BR) et clapet en cuivre avec bague de clapet en élastomère (Fig.728GU). Ils sont surtout destinés aux conduites d’aspiration des brûleurs de pétrole. Les clapets intermédiaires fig. 728BR/GU sont équiés sur une face d’un raccord à filetage intérieur BSP et sur l’autre face d’un raccord à filetage extérieur BSP.
Ajouter à la liste

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
728
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Longueur totale
96 mm
Type de clapet
Clapet
Joint
Laiton
Matiériau du clapet
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C