Eriks

Clapet anti-retour Type: 610 Laiton/FPM (FKM) Disque Avec ressort Droit PN40 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11185442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,51 €/ Unitéhors TVA

41,76 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
610
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CuZn40Pb2
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
46.5 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
135 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
48