42,76 €/ Unitéhors TVA
51,74 €TVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 610 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CuZn40Pb2 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 50 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 8.8 m³/h |
Joint | FPM (FKM) |
Matiériau du clapet | Plastique |
Matière du ressort | 1.4310 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 135 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 42 |