Eriks

Clapet anti-retour Type: 610 Laiton/FPM (FKM) Disque Avec ressort Droit PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:11176177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

392,70 €/ Unitéhors TVA

475,17 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
610
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CuZn40Pb2
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
150 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
Plastique
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
135 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10