440,80 €/ Unitéhors TVA
533,37 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 69 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze avec peu de zinc |
Catégorie de qualité | CC480K |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Type entre-brides avec joint toriques |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 16 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Valeur de Kv | 72 m³/h |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | CuAl10Ni |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |